FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B/17/5L POWERTWIST DRIVE 30M/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B/17/5L POWERTWIST DRIVE 30M/BOX
V-Belt Link; B; 5/8" Belt Width; 1181.102" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
制造商部件号
B/17/5L POWERTWIST DRIVE 30M/BOX
BDI部件号
17282351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/B-17-5L-POWERTWIST-DRIVE-30M-BOX/p/17282351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345080514
重量 / Kilogram
4.2
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
B
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
BPOWERTWIST30M
重量/磅
8.128
详细描述
V-Belt Link; B; 5/8" Belt Width; 1181.102" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
平带长
1,181.102英寸 | 30,000毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米