B/17/SL POWERTWIST DRIVE 10M/BOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-LNK-PTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4NU1qYzJNekUxTXpBek9UWTJMbXB3Wnd8MzIxNzUxYmM3MWU5NzMzMDQwN2EzZGZlZWY1MTc3NjVhYmIyMmQzY2Y0NTk4OWVkOWVjZmUwMTcxYjE1N2MwNg
1485503 开式传动带 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B/17/SL POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

描述

FENNER DRIVES B/17/SL POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

V-Belt Link; B; 5/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material

制造商部件号

B/17/SL POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

BDI部件号
1485503

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 25
BDI- 波兰 2
BDI- 匈牙利 25
BDI- 罗马尼亚 25
BDI- 加拿大 20

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345011860
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
M02354
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
B
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
BPOWERTWIST10M
重量/磅
2.709
详细描述
V-Belt Link; B; 5/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
平带长
393.701英寸 | 10,000毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新