B-LINK-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-LNK-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTVM4eE1EQXlPRFV6T0RJek1qZzJNaTlKVGtSWVdGaFBRa3hVV0ZoZlZsOU1Ua3RmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOGQwODA4MWY2OTY5MjEzNTQ2OTM0MmNiMTdiZWEyYTE3NmEyY2RlOWYzMjhlMmVhYjBkMmRmOTM2NDc4MjM5
547640 开式传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

B-LINK-25

描述

MEGADYNE GROUP B-LINK-25

V-Belt Link; B; 5/8" Belt Width; 300" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material

制造商部件号

B-LINK-25

BDI部件号
547640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 25
BDI- 美国 25

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041017552
重量 / Kilogram
10.205
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
B
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band | Reinforced with Rugged Woven Polyester Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
BLINK25
重量/磅
2.25
详细描述
V-Belt Link; B; 5/8" Belt Width; 300" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
平带长
300英寸 | 7,620毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新