MAUREY
MAUREY
BOE
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY BOE
V-Belt; B; 5/8" Belt Width; 3000" Belt Length; Woven Fabric Tensile Material
制造商部件号
BOE
BDI部件号
645502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/BOE/p/645502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965051589
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt
传动带系列
B
张力线材料
Woven Fabric
其它特点
Price Per Foot | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
BOE
重量/磅
32.5
详细描述
V-Belt; B; 5/8" Belt Width; 3000" Belt Length; Woven Fabric Tensile Material
平带长
3,000英寸 | 76,200毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米