MAUREY
MAUREY
COE
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY COE
V-Belt; C; 7/8" Belt Width; 3000" Belt Length; Woven Fabric Tensile Material
制造商部件号
COE
BDI部件号
645719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/COE/p/645719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965051596
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt
传动带系列
C
张力线材料
Woven Fabric
其它特点
Price Per Foot | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
COE
重量/磅
52.5
详细描述
V-Belt; C; 7/8" Belt Width; 3000" Belt Length; Woven Fabric Tensile Material
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
平带长
3,000英寸 | 76,200毫米