https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEGBLTXXX-SYNC-DL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmd6WWk4eE1UQXhNalUzTlRjNE9UQTROaTlKVGtSTlJVZENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlFVEY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDI3MmI5YzM4OTY4MWRhM2Q3ZDZhNGRlNTkwMzY2N2E4OWE1NDEyYTlmN2JmOGFmNzg3NTRmMjJlMmUwYTVlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEGBLTXXX-SYNC-DL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmd6WWk4eE1UQXhNalUzTlRjNE9UQTROaTlKVGtSTlJVZENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlFVEY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDI3MmI5YzM4OTY4MWRhM2Q3ZDZhNGRlNTkwMzY2N2E4OWE1NDEyYTlmN2JmOGFmNzg3NTRmMjJlMmUwYTVlZA
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
DL8M-15
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP DL8M-15
Synchronous; 8M Double; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
DL8M-15
BDI部件号
549481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/DL8M-15/p/549481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041224868
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
DL8M15
详细描述
Synchronous; 8M Double; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
600英寸 | 15240毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米