DLL075 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-LDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnNU5TODVOamMyTURjNU56a3lNVFU0TG1wd1p3fGVhN2ZhODA5YTk3YjdjZWJmODQzZjQzMGU5MTRkYzQwM2NiNGQ1OWE1ZGQ2ODFlZWYxMDQ5YjViMTg3Y2Y0ZmY
549494 开式传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

DLL075

描述

MEGADYNE GROUP DLL075

Synchronous; L Double; 3/4" Belt Width; 600" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

DLL075

BDI部件号
549494

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041224981
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
L Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
DLL075
详细描述
Synchronous; L Double; 3/4" Belt Width; 600" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新