https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNRE16T1RVd05USTBNakUwTWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4MTFiMWU3Mjk1OTA3NzViOTc4NDI4NmFkNTc0ZWFmYmViYzI5NzlmNzkyYzI3YmJjNzRhOGVhYjBjMzE3Yjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNRE16T1RVd05USTBNakUwTWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4MTFiMWU3Mjk1OTA3NzViOTc4NDI4NmFkNTc0ZWFmYmViYzI5NzlmNzkyYzI3YmJjNzRhOGVhYjBjMzE3Yjg
GATES
GATES
H-200-100M-ST
GATES GATES
描述
GATES H-200-100M-ST
Belt, Synchronous; H; 7.874" Belt Width; 3937" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
H-200-100M-ST
BDI部件号
1128962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/H-200-100M-ST/p/1128962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
H
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard Timing Tooth Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; H; 7.874" Belt Width; 3937" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
3937英寸 | 100000毫米
带宽
7.874 英寸 | 200 毫米