OPTIBELT
OPTIBELT
KKA 10 LINATEX
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT KKA 10 LINATEX
V-Belt; 10; 10MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Rubber Outer Material
制造商部件号
KKA 10 LINATEX
BDI部件号
1057417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/KKA-10-LINATEX/p/1057417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
V-Belt
传动带系列
10
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Polyurethane Body | Red Linatex Rubber Top Surface
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
KKA10LINATEX
详细描述
V-Belt; 10; 10MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Rubber Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
平带长
1968.504英寸 | 50000毫米