OPTIBELT
OPTIBELT
KKA 22 HV2 LAMINATE
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT KKA 22 HV2 LAMINATE
V-Belt Laminated Top; 22; 22MM Belt Width; 25000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
KKA 22 HV2 LAMINATE
BDI部件号
1061523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/KKA-22-HV2-LAMINATE/p/1061523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
V-Belt Laminated Top
传动带系列
22
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Transparent Top Surface
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
KKA22HV2LAMINATE
重量/磅
0.64
详细描述
V-Belt Laminated Top; 22; 22MM Belt Width; 25000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
984.252英寸 | 25,000毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米