GATES
GATES
L-225-098-ST W/4.8MM LINATEX
GATES GATES
描述
GATES L-225-098-ST W/4.8MM LINATEX
Belt, Synchronous; L; 0.98" Belt Width; 8858.3" Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
L-225-098-ST W/4.8MM LINATEX
BDI部件号
15064114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/L-225-098-ST-W-4-8MM-LINATEX/p/15064114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
L
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; L; 0.98" Belt Width; 8858.3" Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
8858.3英寸 | 225000毫米
带宽
0.98 英寸 | 24.892 毫米