https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmczT1M4eE1ETXpPVFV3TmpVMU1qZzJNaTlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlOV0V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlOTMzZTQyMzVkNTBmMmZjOThkOTFkYzIzYTI4MWVmNjE4NTNmMWZhMzBmODNiNzgxYTdkMmQ1MTA4Y2M5ODIz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmczT1M4eE1ETXpPVFV3TmpVMU1qZzJNaTlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlOV0V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlOTMzZTQyMzVkNTBmMmZjOThkOTFkYzIzYTI4MWVmNjE4NTNmMWZhMzBmODNiNzgxYTdkMmQ1MTA4Y2M5ODIz
GATES
GATES
LL PCC 14MGT 37 VARIABLE MTR
GATES GATES
描述
GATES LL PCC 14MGT 37 VARIABLE MTR
Belt, Synchronous; 14MGT; 37MM Belt Width; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
LL PCC 14MGT 37 VARIABLE MTR
BDI部件号
20070969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL-PCC-14MGT-37-VARIABLE-MTR/p/20070969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
14MGT
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 14MGT; 37MM Belt Width; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
平带长
0英寸 | 0毫米