https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobE55OHhNRFF3T0RrMU9UYzNNRFkxTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkZmUxYzNkM2E4Nzc4OTg3MGIxZTRkZGI3MzEzZDY2N2E3NWEwMThiOTQyMmUyMWFjNDQ3ZGQwY2U2ZjMxZjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobE55OHhNRFF3T0RrMU9UYzNNRFkxTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkZmUxYzNkM2E4Nzc4OTg3MGIxZTRkZGI3MzEzZDY2N2E3NWEwMThiOTQyMmUyMWFjNDQ3ZGQwY2U2ZjMxZjM
GATES
GATES
LL037MXL
GATES GATES
描述
GATES LL037MXL
Synchronous; MXL; 3/8" Belt Width; 600" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
LL037MXL
BDI部件号
1125085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL037MXL/p/1125085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053625806
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
MXL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 300 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL037MXL
制造商内部编号
9314-2014
重量/磅
0.5
详细描述
Synchronous; MXL; 3/8" Belt Width; 600" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
600英寸 | 15,240毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米