

MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
LL037UK
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP LL037UK
Synchronous; L; 3/8" Belt Width; 600" Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
LL037UK
BDI部件号
550032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL037UK/p/550032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041303501
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
L
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL037UK
详细描述
Synchronous; L; 3/8" Belt Width; 600" Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米