LL037XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNRE16T1RVd05USTBNakUwTWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4MTFiMWU3Mjk1OTA3NzViOTc4NDI4NmFkNTc0ZWFmYmViYzI5NzlmNzkyYzI3YmJjNzRhOGVhYjBjMzE3Yjg
20081039 开式传动带 

GATES GATES

LL037XL

描述

GATES LL037XL

Belt, Synchronous; XL; 3/8" Belt Width; 1181.1" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

LL037XL

BDI部件号
20081039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
XL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard Timing Tooth Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; XL; 3/8" Belt Width; 1181.1" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
1181.1英寸 | 30000毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新