https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneU9DOHhNRFF3T0RrMk1EVXlORE14T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5VFdVNURYMDFZVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg1OWU2ZTJkMGVkNzc4NzE5OGYwM2E3ZTRlNTE3Y2UyZTBmNTc5ZTYwZjIyYmVmM2Y3ODkwNGY0MDI2OTE3YTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneU9DOHhNRFF3T0RrMk1EVXlORE14T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5VFdVNURYMDFZVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg1OWU2ZTJkMGVkNzc4NzE5OGYwM2E3ZTRlNTE3Y2UyZTBmNTc5ZTYwZjIyYmVmM2Y3ODkwNGY0MDI2OTE3YTg
GATES
GATES
LL14MGT-020
GATES GATES
描述
GATES LL14MGT-020
Synchronous; 14MGT; 20MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
LL14MGT-020
BDI部件号
1125098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL14MGT-020/p/1125098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075328100
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
14MGT
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Maximum Continuous Length 522 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL14MGT020
制造商内部编号
9302-1300
重量/磅
3.5
详细描述
Synchronous; 14MGT; 20MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米