LL200UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
550053 开式传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

LL200UK

描述

MEGADYNE GROUP LL200UK

Synchronous; L; 2" Belt Width; 600" Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

LL200UK

BDI部件号
550053

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041303648
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
L
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL200UK
详细描述
Synchronous; L; 2" Belt Width; 600" Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
600英寸 | 15240毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新