https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-EXTLEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WWk4eE1EUXdPRGsyTURFMk16ZzNNQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1gwVllWRXhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZDU2MWRhNTRjMTVhZTI3YmJmMDVmMmViNzk3ODA5NzdkZDgyNWZiZDRkNTUxNWJlMWQ4YWM4NDc0NmUwMzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-EXTLEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WWk4eE1EUXdPRGsyTURFMk16ZzNNQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1gwVllWRXhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZDU2MWRhNTRjMTVhZTI3YmJmMDVmMmViNzk3ODA5NzdkZDgyNWZiZDRkNTUxNWJlMWQ4YWM4NDc0NmUwMzM
GATES
GATES
LL2MR04
GATES GATES
描述
GATES LL2MR04
Synchronous; 2MR; 4MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
LL2MR04
BDI部件号
1125101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL2MR04/p/1125101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053625530
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
2MR
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 300 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL2MR04
制造商内部编号
9396-0033
重量/磅
0.5
详细描述
Synchronous; 2MR; 4MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.157 英寸 | 4 毫米
平带长
600英寸 | 15,240毫米