LL5MR12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhoTmk4eE1EUXhPRFl6TURBNU9EazNOQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlGVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkZGZlYTdlMmRlNGFlYmZjOWRlNzM5YTI0ZTc0OTUzMGJiZGRkMmI5ZTU5ZDIyNjE3ZjNmNWI4MmRiYTgzMjA
15090182 开式传动带 

GATES GATES

LL5MR12

描述

GATES LL5MR12

Belt, Synchronous; 5MR; 12MM Belt Width; 30000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

LL5MR12

BDI部件号
15090182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
5MR
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 5MR; 12MM Belt Width; 30000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
平带长
1181.1英寸 | 30000毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新