LL5MR15-ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-EXTLEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WWk4eE1EUXdPRGsyTURFMk16ZzNNQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1gwVllWRXhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZDU2MWRhNTRjMTVhZTI3YmJmMDVmMmViNzk3ODA5NzdkZDgyNWZiZDRkNTUxNWJlMWQ4YWM4NDc0NmUwMzM
17166687 开式传动带 

GATES GATES

LL5MR15-ST

描述

GATES LL5MR15-ST

Synchronous; 5MR; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

LL5MR15-ST

BDI部件号
17166687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053626063
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
5MR
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL5MR15ST
制造商内部编号
9396-10043
重量/磅
17.64
详细描述
Synchronous; 5MR; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
600英寸 | 15240毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新