GATES
GATES
LL5MR25-ST
GATES GATES
描述
GATES LL5MR25-ST
Synchronous; 5MR; 25MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
LL5MR25-ST
BDI部件号
15000710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL5MR25-ST/p/15000710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 47 |
| BDI- 匈牙利 | 47 |
| BDI- 罗马尼亚 | 47 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
5MR
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL5MR25ST
制造商内部编号
9396-40417
重量/磅
22.54
详细描述
Synchronous; 5MR; 25MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
600英寸 | 15240毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米