LL5MR25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhoTmk4eE1EUXhPRFl6TURBNU9EazNOQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlGVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkZGZlYTdlMmRlNGFlYmZjOWRlNzM5YTI0ZTc0OTUzMGJiZGRkMmI5ZTU5ZDIyNjE3ZjNmNWI4MmRiYTgzMjA
20101936 开式传动带 

GATES GATES

LL5MR25

描述

GATES LL5MR25

Belt, Synchronous; 5MR; 25MM Belt Width; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

LL5MR25

BDI部件号
20101936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053625615
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
5MR
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 5MR; 25MM Belt Width; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
0英寸 | 0毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新