LL8M50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4WVM4eE1ETXhORGd5TnpRNU56VXdNaTlKVGtSWVdGaFBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlGVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMwMzM0MGNmMjg4MDZiMTkyNGE3MDAxNzQ0MjVmOGMxOTM0NTVmZGQ5ODk1NWUyNTE4ZDYzMTFhNmY5ZTVlZDU
15000714 开式传动带 

GATES GATES

LL8M50

描述

GATES LL8M50

Synchronous; 8M; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

LL8M50

BDI部件号
15000714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 35
BDI- 匈牙利 35
BDI- 罗马尼亚 35

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5412571337020
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 300 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL8M50
制造商内部编号
9308-0005
重量/磅
10.5
详细描述
Synchronous; 8M; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
平带长
600英寸 | 15,240毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新