LL8MGT-021 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneU9DOHhNRFF3T0RrMk1EVXlORE14T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5VFdVNURYMDFZVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg1OWU2ZTJkMGVkNzc4NzE5OGYwM2E3ZTRlNTE3Y2UyZTBmNTc5ZTYwZjIyYmVmM2Y3ODkwNGY0MDI2OTE3YTg
1125115 开式传动带 

GATES GATES

LL8MGT-021

描述

GATES LL8MGT-021

Synchronous; 8MGT; 21MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

LL8MGT-021

BDI部件号
1125115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075328087
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8MGT
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Maximum Continuous Length 504 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL8MGT021
制造商内部编号
9302-1100
重量/磅
2
详细描述
Synchronous; 8MGT; 21MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
600英寸 | 15240毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新