GATES
GATES
LL8MR50-ST
GATES GATES
描述
GATES LL8MR50-ST
Synchronous; 8MR; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
LL8MR50-ST
BDI部件号
15000716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL8MR50-ST/p/15000716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 14 |
| BDI- 匈牙利 | 14 |
| BDI- 罗马尼亚 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8MR
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LL8MR50ST
制造商内部编号
9396-40433
重量/磅
51.94
详细描述
Synchronous; 8MR; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米