https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
LXL025US
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP LXL025US
Synchronous; XL; 1/4" Belt Width; 600" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
LXL025US
BDI部件号
550070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LXL025US/p/550070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041303761
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
XL
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
LXL025US
详细描述
Synchronous; XL; 1/4" Belt Width; 600" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米

