M030HT8A08192 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnME9TOHhNREk1TXpReE16QXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5QlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MGQxNjFjZjNjYTNhNmZkYWI5YzNhYTM3ZWZiYTNlZjYyMGNhMzkyYmQ2NDA0NjdlMTFlZjUxNzE1NmQ2NjM1
417963 开式传动带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

M030HT8A08192

描述

CONTINENTAL M030HT8A08192

Synchronous; 8M; 30MM Belt Width; 8192MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

M030HT8A08192

BDI部件号
417963

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Each | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
Elatech 30HTD8MA 8192mm OE
制造商内部编号
20393170
重量/磅
0.062
详细描述
Synchronous; 8M; 30MM Belt Width; 8192MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
322.52英寸 | 8,192毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新