CONTINENTAL
CONTINENTAL
M050E8A12392/Z
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL M050E8A12392/Z
Synchronous; L; 50MM Belt Width; 12392MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
M050E8A12392/Z
BDI部件号
420070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/M050E8A12392-Z/p/420070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
L
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Each | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
Eagle L8-PU-50/12392 OE
制造商内部编号
20494530
重量/磅
0.001
详细描述
Synchronous; L; 50MM Belt Width; 12392MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
平带长
487.874英寸 | 12,392毫米