https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNRE16T1RVd05USTBNakUwTWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4MTFiMWU3Mjk1OTA3NzViOTc4NDI4NmFkNTc0ZWFmYmViYzI5NzlmNzkyYzI3YmJjNzRhOGVhYjBjMzE3Yjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNRE16T1RVd05USTBNakUwTWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4MTFiMWU3Mjk1OTA3NzViOTc4NDI4NmFkNTc0ZWFmYmViYzI5NzlmNzkyYzI3YmJjNzRhOGVhYjBjMzE3Yjg
GATES
GATES
PU-L-075-X-ST VAR MTR
GATES GATES
描述
GATES PU-L-075-X-ST VAR MTR
Belt, Synchronous; L; 3/4" Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
PU-L-075-X-ST VAR MTR
BDI部件号
20308593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/PU-L-075-X-ST-VAR-MTR/p/20308593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
M02
传动带类别
Synchronous
传动带系列
L
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; L; 3/4" Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
平带长
0英寸 | 0毫米