PU-S5M-15-100M-ST-NT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-SM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd4WkM4eE1ETXpPVFV3TlRrMk16QXpPQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlUVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5YzlkMzcxNGJiYjkwMjdmY2VlMTczNTMwNmQ4ZmRmYWU0MzdjZTVjNThlMGJkMTY5OWZkODNlOGIwYmM4NzU
1129177 开式传动带 

GATES GATES

PU-S5M-15-100M-ST-NT

描述

GATES PU-S5M-15-100M-ST-NT

Belt, Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

PU-S5M-15-100M-ST-NT

BDI部件号
1129177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S5M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Fabric on Tooth Side
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
3937英寸 | 100000毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新