CONTINENTAL
CONTINENTAL
R055HT14A
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL R055HT14A
Synchronous; 14M; 55MM Belt Width; 0MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
R055HT14A
BDI部件号
419587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/R055HT14A/p/419587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
14M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Roll Stock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
Elatech 055HT14A OE Roll
制造商内部编号
20465841
重量/磅
0.001
详细描述
Synchronous; 14M; 55MM Belt Width; 0MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
0英寸 | 0毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米


