CONTINENTAL
CONTINENTAL
S3M-10-OER ; OPEN END
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL S3M-10-OER ; OPEN END
Synchronous; S3M; 10MM Belt Width; 44000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
S3M-10-OER ; OPEN END
BDI部件号
416048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/S3M-10-OER-;-OPEN-END/p/416048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S3M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Round Teeth | Conti Synchroline
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
GL 100S3M OPEN END
制造商内部编号
20315428
重量/磅
0.016
详细描述
Synchronous; S3M; 10MM Belt Width; 44000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
平带长
1732.283英寸 | 44000毫米