CONTINENTAL
CONTINENTAL
S8M-30-OER ; 300S8M OPEN END
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL S8M-30-OER ; 300S8M OPEN END
Synchronous; S8M; 30MM Belt Width; 62000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
S8M-30-OER ; 300S8M OPEN END
BDI部件号
409714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/S8M-30-OER-;-300S8M-OPEN-END/p/409714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Round Teeth | Conti Synchroline
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
GLSPL 300S8M OPEN END
制造商内部编号
20134195
重量/磅
0.121
详细描述
Synchronous; S8M; 30MM Belt Width; 62000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
平带长
2440.945英寸 | 62000毫米