CONTINENTAL
CONTINENTAL
T10-16-OER ; OPEN END
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL T10-16-OER ; OPEN END
Synchronous; T10; 16MM Belt Width; 76000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
T10-16-OER ; OPEN END
BDI部件号
405321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/T10-16-OER-;-OPEN-END/p/405321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256220548
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
T10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Conti Synchroline
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
GL 16T10 OPEN END
制造商内部编号
20077344
重量/磅
0.049
详细描述
Synchronous; T10; 16MM Belt Width; 76000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
2992.126英寸 | 76000毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米