T10-25-OER ; OPEN END https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneU9DOHhNRE14TkRneU56ZzFOemsxTUM5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTc1Njg3MTY5MmQyMmQ4YTA0NWI1YWYzMDFmNjZiZThhYWZkZDExOWQwMGVmNWI2MjI0MWUxOGM3YzNiMDJiZg
416062 开式传动带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

T10-25-OER ; OPEN END

描述

CONTINENTAL T10-25-OER ; OPEN END

Synchronous; T10; 25MM Belt Width; 48000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

T10-25-OER ; OPEN END

BDI部件号
416062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
T10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Conti Synchroline
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
GL 25T10 OPEN END
制造商内部编号
20315935
重量/磅
0.078
详细描述
Synchronous; T10; 25MM Belt Width; 48000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
平带长
1889.764英寸 | 48000毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新