GATES
GATES
T20-75-X-ST-NB
GATES GATES
描述
GATES T20-75-X-ST-NB
Belt, Synchronous; T20; 75MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
T20-75-X-ST-NB
BDI部件号
1129607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/T20-75-X-ST-NB/p/1129607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.551
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
T20
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Fabric on Back Side
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; T20; 75MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
2.953 英寸 | 75 毫米
平带长
0英寸 | 0毫米