GATES
GATES
XH-300-200-LLUSNT
GATES GATES
描述
GATES XH-300-200-LLUSNT
Synchronous; XH; 3" Belt Width; 2400" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
XH-300-200-LLUSNT
BDI部件号
1137550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/XH-300-200-LLUSNT/p/1137550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
XH
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
XH-300-200-LLUSNT
制造商内部编号
7787-1081
重量/磅
0.54
详细描述
Synchronous; XH; 3" Belt Width; 2400" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
平带长
2,400英寸 | 60,960毫米