https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNE9DOHhNRFF4TURjeE56SXhOamM1T0M5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzZjJkNDJlZTQwNmZiYjRiNzkyZTQxYThkNWQ2YTZjYmViNTkxOTg5ZGQzNzE4NTBkZTgwMTg1NTRiMmM4MA
GATES
GATES
1VP34 1-1/8
GATES GATES
描述
GATES 1VP34 1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.7" Pitch Dia Min; 3.2" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP34 1-1/8
BDI部件号
1098468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP34-1-1-8/p/1098468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075447856
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
78101318
重量/磅
1.4
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.7" Pitch Dia Min; 3.2" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最小节圆直径
1.7 英寸 | 43.18 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米