https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmd4T0M4eE1EYzNNRE0yTkRRMk5URTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMVpRWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNmM4Y2E2NTM5ODlhYmViYzcwNThiYjI5ZThhY2YzZDZhYjlhYjUyOGYwMDZmOGY4YWIyYjM2ZGZhYzBmZmEw
DODGE
DODGE
1VP44X3/4
DODGE DODGE
描述
DODGE 1VP44X3/4
Pulley, Variable Speed; 3/4" Bore; 1 Groove; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP44X3/4
BDI部件号
626819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP44X3-4/p/626819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829145460
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.9
详细描述
Pulley, Variable Speed; 3/4" Bore; 1 Groove; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大节圆直径
4.1 英寸 | 104.14 毫米
最小节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
外径
4.15 英寸 | 105.41 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米