BROWNING
BROWNING
1VP71X 1 1/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 1VP71X 1 1/8
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; 7/8" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP71X 1 1/8
BDI部件号
333016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP71X-1-1-8/p/333016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289215232
重量 / Kilogram
3.768
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1VP71X 1 1/8
制造商内部编号
1045723
重量/磅
6.8
详细描述
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; 7/8" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
外径
7.1 英寸 | 180.34 毫米
端面最大宽
1.25英寸 | 31.75毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面最小宽
0.875英寸 | 22.225毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小节圆直径
5.3 英寸 | 134.62 毫米