https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-HEX-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODU4fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZ3hZeTh4TURJeU9URTFPVE01TlRNMU9DOUpUa1JNTFVwUVZVeE1SVmxmVmtGU1gwaEZXRjh4UjE5R1FsOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjAxNmU1NzY4NGRkNjBlYjc4OWQzNjkwMzllNDM3Mzg3ZWZlMzRhYmUwZWNlNzZkOWQzOTFjZmFmNTBlYWU0OQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
23220 1-5/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 23220 1-5/8
Variable Speed Pulley; 1-5/8" Bore; 1 Grooves; 10-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 4.43" Pitch Dia Min; 10.35" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
23220 1-5/8
BDI部件号
593414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/23220-1-5-8/p/593414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144219480
重量 / Kilogram
19.37
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3230HV
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
其它特点
Two Sided Moveable
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
43
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-5/8" Bore; 1 Grooves; 10-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 4.43" Pitch Dia Min; 10.35" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
最小节圆直径
4.43 英寸 | 112.522 毫米
最大节圆直径
10.35 英寸 | 262.89 毫米
最大带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
最小带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米