https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TkM4eE1EYzJOakkxTWpZek9ESXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMVpRWHpKSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2M2ZDg4YzA4MzlkZjFlM2YyNmI3NWU3MjdkZjQ0YThmZTgyNDFiYjgxY2UxMGMwZDdhOWVmZDg5MWM4ZThk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2VP60 1 1/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2VP60 1 1/8
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP60 1 1/8
BDI部件号
616993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP60-1-1-8/p/616993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950168456
重量 / Kilogram
5.13
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Positive Locking System
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2VP60 1 1/8
重量/磅
10.9
详细描述
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
最大节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
端面最小宽
0英寸 | 0毫米