https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-VAR-MVS-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMk1DOHhNRFkyTURnd05qQTVPRGszTkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAxV1UxOHlSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NzljOTliMzUxZGYwN2ZkYTEzMDc3ZTRkY2QyMDcyZTQzYzRlNTE1MjQ5YjljYzBiZDg1OTg2NzJmNjIzMzVh
DODGE
DODGE
MVS170X1-5/8
DODGE DODGE
描述
DODGE MVS170X1-5/8
Variable Speed Pulley; 1-5/8" Bore; 2 Groove; 6.692" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A | B | 3V | 5V Belt Series; 4.81" Pitch Dia Min; 6.53" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
MVS170X1-5/8
BDI部件号
631053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MVS170X1-5-8/p/631053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829030216
重量 / Kilogram
6.22
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B | 3V | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Type | Heavy Duty | Adjustable
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
14.8
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-5/8" Bore; 2 Groove; 6.692" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A | B | 3V | 5V Belt Series; 4.81" Pitch Dia Min; 6.53" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最小宽
1.73英寸 | 43.942毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
4.81 英寸 | 122.174 毫米
外径
6.692 英寸 | 169.977 毫米
最大节圆直径
6.53 英寸 | 165.862 毫米
端面最大宽
2.59英寸 | 65.786毫米