![SVS4/AB9.75 2-1/8](/medias/INDGATPULLEY-VAR-SVS4-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNU1pOHhNRFF4TURjeE9UYzNNamN3TWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFOV1V6UmZSa0pmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMTkwZjM3ZTI5MDY4OTNhOTNkZGRlMzEzODczZWI0NmI0ZmRjOGNmOGEyYTI1Y2VhMzA0MzYwYjI2ZGIyZGVh)
![SVS4/AB9.75 2-1/8](/medias/INDGATPULLEY-VAR-SVS4-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNU1pOHhNRFF4TURjeE9UYzNNamN3TWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFOV1V6UmZSa0pmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMTkwZjM3ZTI5MDY4OTNhOTNkZGRlMzEzODczZWI0NmI0ZmRjOGNmOGEyYTI1Y2VhMzA0MzYwYjI2ZGIyZGVh)
GATES
GATES
SVS4/AB9.75 2-1/8
GATES GATES
描述
GATES SVS4/AB9.75 2-1/8
Variable Speed Pulley; 2-1/8" Bore; 4 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
SVS4/AB9.75 2-1/8
BDI部件号
1132818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SVS4-AB9-75-2-1-8/p/1132818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075440505
重量 / Kilogram
22.82
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B | C
沟槽数量
4
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Web and Spoke Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
79620062
重量/磅
50.3
详细描述
Variable Speed Pulley; 2-1/8" Bore; 4 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米