https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-COMPN-FLAT-TL-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoak9DOHhNRGN6TVRNME9EWTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZRMDlOVUU1ZlJreEJWRjlVVEY5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVhMWEzNzgwYzA0OWE5NzZhMWY3OWZmNzZhM2FmMjVkNTIwZWMyYTJlNWI5MWM4YTVjODM5MTQ1NDU3ZDFhOQ
DODGE
DODGE
11 X 3.25-2012 TL FF PUL
DODGE DODGE
描述
DODGE 11 X 3.25-2012 TL FF PUL
Companion Variable Speed Pulley; Straight Face; 3-1/4" Face Width; Bushed; 2012 Bushing Size; 11" Outside Diameter; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Keyway
制造商部件号
11 X 3.25-2012 TL FF PUL
BDI部件号
275172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/11-X-3-25-2012-TL-FF-PUL/p/275172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475148363
重量 / Kilogram
9.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2012
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商内部编号
330263
重量/磅
20.88
详细描述
Companion Variable Speed Pulley; Straight Face; 3-1/4" Face Width; Bushed; 2012 Bushing Size; 11" Outside Diameter; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Keyway
端面宽
3.25英寸 | 82.55毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米