![12XL037 X 3/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
![12XL037 X 3/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
TB WOODS
TB WOODS
12XL037 X 3/16 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 12XL037 X 3/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
制造商部件号
12XL037 X 3/16 MPB
BDI部件号
982503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/12XL037-X-3-16-MPB/p/982503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672290036
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
12
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.313
其它特点
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
0.744 英寸 | 18.898 毫米
节圆直径
0.764 英寸 | 19.406 毫米