https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
14414MT170A-F1.750
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 14414MT170A-F1.750
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 144 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 638.912MM Outside Diameter; 641.706MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14414MT170A-F1.750
BDI部件号
923032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14414MT170A-F1-750/p/923032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223097431
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
144
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1026
详细描述
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 144 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 638.912MM Outside Diameter; 641.706MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
25.154 英寸 | 638.912 毫米
端面宽
7.375英寸 | 187.325毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
25.264 英寸 | 641.706 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米