14L050 X 3/8 MPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
255279 同步带轮 

DODGE DODGE

14L050 X 3/8 MPB

描述

DODGE 14L050 X 3/8 MPB

1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.92" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Max B

制造商部件号

14L050 X 3/8 MPB

BDI部件号
255279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475087938
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
14L050 X 3/8 MPB
制造商内部编号
113452
重量/磅
0.4
详细描述
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.92" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Max B
节圆直径
1.671 英寸 | 42.45 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.641 英寸 | 41.68 毫米
法兰外径
1.92 英寸 | 48.768 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新