https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-37S-90X1.500 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 14MPC-37S-90X1.500 MPB
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 37 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 182.118MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.125" Max Bore
制造商部件号
14MPC-37S-90X1.500 MPB
BDI部件号
982645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MPC-37S-90X1-500-MPB/p/982645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672183468
重量 / Kilogram
16.761
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MPC-90 QT Power Chain II
齿数
37
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.125
其它特点
Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 37 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 182.118MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.125" Max Bore
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.382 英寸 | 162.103 毫米
节圆直径
6.492 英寸 | 164.897 毫米
法兰外径
7.17 英寸 | 182.118 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米