https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoallTOHhNRFkwTkRFME1qTTVNVE15Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VjMmNhZTcwMzRiYWE3MDk2N2Y0YjI3M2FlYjYzYjIzODVmNmI2OTE0YzZjNDA5MWEzZTIzZjNhOWVlZThm
DODGE
DODGE
14MX-80S-20-3525
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-80S-20-3525
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 80 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-80S-20-3525
BDI部件号
20508797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-80S-20-3525/p/20508797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698973
重量 / Kilogram
16.071
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-20
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1-3/16 To 3-15/16
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482041
重量/磅
38.7
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 80 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
14.62 英寸 | 371.348 毫米
外径
13.926 英寸 | 353.72 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
14.036 英寸 | 356.514 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米